Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale36.8 mm
- Longueur totale76.8 mm
- Largeur totale15 mm
- Taille du portRaccord à une touche pour 6
- Tailles des portsRaccord à pousser de 6 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsZinc
- Type de supportavec support latéral
- Spécifications de la bobineStandard
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.17 (A/B à EA/EB) Cv, 0.19 (P à A/B) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale130 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse15 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSY
- Fluct de tension admissible du solénoïde-7 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBouchon en L
- Consommation d'énergie du solénoïde0.4 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)0.65 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar), 0.76 (P à A/B) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesCEI 60529, JIS B 8375-1981, JIS
- Norme de filetageRc
- Fonction de la vanneBobine
- Série de vannesSY3000
- Tension24 V c.c.
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
- Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 4.14 (0.23);monté sur base 5.4 (0.3)
- Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 15ms ou moins
- Température ambiante et du liquide : 50°C