Motion
VDW250-5G-2-M5-A

SMC CORP OF AMERICA
VDW250-5G-2-M5-A

ROBINET, COMPACT, SGL, LAITON
N° D’ARTICLE MI02766761
N° MFRVDW250-5G-2-M5-A
Prix33.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VDW250-5G-2-M5-A

ROBINET, COMPACT, SGL, LAITON
N° D’ARTICLE MI02766761
N° MFRVDW250-5G-2-M5-A
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
Prix33.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    27 mm
  • Longueur totale
    71 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Taille du port
    M5x0.8

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Série de cylindres
    VDW200-300
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C (ambient)
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    VDW200-300

Aperçu

Description du fabricant
VDW250-5G-2-M5-A VANNE, COMPACTE, SGL,
  • Fonctionnement direct compact
  • Pour l’air, l’aspirateur moyen, l’eau
  • Tailles de port : M5, 1/8, 1/4
  • Matériau du corps : laiton, acier inoxydable
  • Matériau du joint : NBR, FKM, EPDM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté