Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale53 mm
- Longueur totale78 mm
- Largeur totale30 mm
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.76 (sortie vers échappement) Cv, 0.87 (entrée vers sortie) Cv
- Couleur du boutonNoir (bouton)
- Type de fonctionnement manuelLevier
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Normes respectéesJIS, OSHA