Spécifications
Dimensions
- Longueur totale173 mm
- Largeur totale93.5 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQ1000
- Orifice(s) du collecteur6 mm
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes7
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- SérieVQ
- Type de câblageConnecteur D-sub
Aperçu
- Plug-inmManifold pour vanne VQ1*0*
- Connecteur D-sub (standard 25 broches, option 15 broches)
- Position de la prise supérieure ou latérale
- Maximum de 24 stations disponibles en standard
- 16 tailles de port disponibles
- Montage sur rail DIN en option