Motion
RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI02767639
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Prix3,006.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI02767639
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
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
Prix3,006.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    20:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.7400 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476058005
  • Puissance d’entrée maximale
    1.520 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Style
    3-Piece couplées
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    4 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    602 po-lb
  • CUP_NON
    782476058005

Aperçu

Description du fabricant
17AZ20LR14 TIGEAR-2 RÉDUCTEUR E-Z KLEEN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues