Motion
TG2 QUILL ROUGE TAILLE 17 EZ

DODGE
TG2 QUILL RED SIZE 17 EZ

TG2 QUILL ROUGE TAILLE 17 EZ
N° D’ARTICLE MI02767688
N° MFRTG2 QUILL RED SIZE 17 EZ
Prix2,465.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TG2 QUILL RED SIZE 17 EZ

TG2 QUILL ROUGE TAILLE 17 EZ
N° D’ARTICLE MI02767688
N° MFRTG2 QUILL RED SIZE 17 EZ
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
Prix2,465.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1050 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.74 po

Détails

  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.39 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476047320
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    3.97 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 430 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476047320

Aperçu

Description du fabricant
17QZ05LR56 TIGEAR-2 RÉDUCTEUR E-Z KLEEN