Motion
RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z
N° D’ARTICLE MI02767707
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Prix1,441.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z
N° D’ARTICLE MI02767707
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
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
Votre prix1,441.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.74 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Peinture époxy blanche
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.08 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476047429
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    2.01 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 583 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476047429

Aperçu

Description du fabricant
17QZ15L56 TIGEAR-2 RÉDUCTEUR E-Z KLEEN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon