Motion
RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit E-Z Kleen - réduction unique, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02767727
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Prix2,102.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit E-Z Kleen - réduction unique, 30:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.0000 po, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI02767727
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,102.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’alésage
    5.41 po
  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1190 lbf
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Revêtement de finition
    Peinture époxy blanche
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.57 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476047573
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    1.2 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 615 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476047573

Aperçu

Description du fabricant
17QZ30H56 TIGEAR-2 RÉDUCTEUR E-Z KLEEN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon