Motion
RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI02767783
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Prix4,021.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.0000 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse
N° D’ARTICLE MI02767783
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
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
Prix4,021.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.188 po
  • Longueur de l’alésage
    5.7 po
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.01 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476058968
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    3.25 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 725 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476058968

Aperçu

Description du fabricant
20AZ10HA14 TIGEAR-2 RÉDUCTEUR E-Z KLEEN

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon