Motion
TG2 3-PC CPLG TAILLE 30 EZ

DODGE
TG2 3-PC CPLG SIZE 30 EZ

TG2 3-PC CPLG TAILLE 30 EZ
N° D’ARTICLE MI02768535
N° MFRTG2 3-PC CPLG SIZE 30 EZ
Prix5,535.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TG2 3-PC CPLG SIZE 30 EZ

TG2 3-PC CPLG TAILLE 30 EZ
N° D’ARTICLE MI02768535
N° MFRTG2 3-PC CPLG SIZE 30 EZ
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
Prix5,535.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    2300 lbf
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    TG2 3-PC CPLG TAILLE 30 EZ
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.54 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476065294
  • Puissance d’entrée maximale
    4.220 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    3.9 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2284 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476065294

Aperçu

Description du fabricant
30AZ25L18 TIGEAR-2 RÉDUCTEUR E-Z KLEEN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues