Motion
RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI02768588
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Prix5,794.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI02768588
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
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
Prix5,794.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Ratio
    7:1
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    10.420 hp
  • Sortie
    9.710 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
30QZ07LR18 TIGEAR-2 RÉDUCTEUR E-Z KLEEN