Motion
RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z
N° D’ARTICLE MI02768597
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
Prix4,496.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER

RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z
N° D’ARTICLE MI02768597
N° MFRTIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER
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
Prix4,496.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.00 po
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Charge suspendue
    1720 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.375 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR KLEEN TIGEAR-2 E-Z
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 6.52 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    8.710 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Époxy d’acier inoxydable
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    7.85 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 2347 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476054830

Aperçu

Description du fabricant
30QZ10R14 TIGEAR-2 RÉDUCTEUR E-Z KLEEN