Motion
PEU3K39 2 7/16 BOULE D’OREILLER NOIR BRG

LINK-BELT
PEU3K39 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI02769128
N° MFRPEU3K39 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
Prix2,624.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PEU3K39 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-7/16 po, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI02769128
N° MFRPEU3K39 2 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,624.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.2500 po
  • Largeur de la base
    4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    8.3750 po
  • Longueur totale
    15.1250 po
  • Largeur totale
    3.1875 po
  • Poids
    46 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17300 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    300
  • CUP_NON
    793699071283

Aperçu

Description du fabricant
PEU3K39 PILLPWBLK PE-U3K39