Motion
NCDJPB10-050D-B-90LS

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPB10-050D-B-90LS

Cyl, goupille, capacité de rotation automatique
N° D’ARTICLE MI02769256
N° MFRNCDJPB10-050D-B-90LS
Prix65.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDJPB10-050D-B-90LS

Cyl, goupille, capacité de rotation automatique
N° D’ARTICLE MI02769256
N° MFRNCDJPB10-050D-B-90LS
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
Prix65.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Longueur du fil de connexion
    Longueur de 3 m
  • Hauteur totale
    0.79 po
  • Longueur totale
    2.50 po
  • Largeur totale
    0.83 po
  • Taille du port
    N° 10–32 UNF
  • Taille de la tige
    0.1970 po
  • Taille de la tige / Filetage
    0.1970 Tige / Sans filetage
  • Accident vasculaire cérébral  
    0.500 po

Détails

  • Changement automatique
    Inclus
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    NCJP
  • Piston magnétique
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.06 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +140 °F °F
  • Options incluses
    Commutateur prêt
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve à Mpa
    0.99
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    NCJP
  • Modèle de commutateur
    D-90

Aperçu

Description du fabricant
NCDJPB10-050D-B-90LS CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon