Motion
9120518
Manomètre – 30 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage central arrière (CBM), taille de port 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI02769566
N° MFR9120518
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre – 30 psi, diamètre de face de 2-1/2 po, montage central arrière (CBM), taille de port 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI02769566
N° MFR9120518
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-1/2 po
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Plage de pression de la jauge
    30 psi
  • Type de jauge
    Hydraulique
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)

Aperçu

Description du fabricant
233.53 2.5 -30INHG/30PSI/KPA 1/4 L CANAD
  • Pièces en contact avec le produit : alliage de cuivre
  • Type/matériau de fenêtre : polycarbonate
  • Fenêtre amovible : Non
  • Matériau du cadran : ABS blanc
  • Type/matériau de la bague du cadre : sertir sur SS
  • Jauge de remplissage liquide : Oui
  • Matériau du joint torique du boîtier à la prise : EPDM – rempli de glycérine en usine; Viton – sec ou rempli de silicone en usine
  • Matériau/type du pointeur : aluminium noir
  • Pointeur réglable : Non
  • Précision : +2-1/2 % de la portée ASME B40.100 Grade A
  • Température de fonctionnement du support : Maximum 140°F
  • Température ambiante de fonctionnement : -40°F à 140°F sec; -4°F à 140°F rempli de glycérine; -40°F à 140°F rempli de silicone
  • Taille du filetage : 7/16 po -20 NPT