Motion
ITV3050-31N4N4

SMC CORP OF AMERICA
ITV3050-31N4N4

Régulateur électropneumatique taille 3000
N° D’ARTICLE MI02769725
N° MFRITV3050-31N4N4
Prix465.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV3050-31N4N4

Régulateur électropneumatique taille 3000
N° D’ARTICLE MI02769725
N° MFRITV3050-31N4N4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix465.71 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ITV3050-31N4N4
  • Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
  • Disponible en unités MPa, kgf/cm2, bar, PSI et kPa
  • Plage de pression de 0.005 à 0.9MPa
  • Tailles de port disponibles : 1/4, 3/8 et 1/2
  • Option de support de montage
  • "Type d'absorption de sortie analogique 4-20mA (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique nord-américaines) Pour un type compatible avec l'approvisionnement, contactez SMC pour obtenir des informations sur l'option -X256 ."

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon