Motion
1-5/8X3FT  4169A SOUPLE COOL 85

GATES RUBBER CO
1-5/8X3FT 4169A COOL 85 SOFTWA

Tuyau industriel 4169A - 1-5/8 po de diamètre intérieur, pression de service 85 psi, type de tuyau de liquide de refroidissement, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur 3 pi
N° D’ARTICLE MI02770834
N° MFR1-5/8X3FT 4169A COOL 85 SOFTWA
Prix26.76 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1-5/8X3FT 4169A COOL 85 SOFTWA

Tuyau industriel 4169A - 1-5/8 po de diamètre intérieur, pression de service 85 psi, type de tuyau de liquide de refroidissement, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc chloroprène, longueur 3 pi
N° D’ARTICLE MI02770834
N° MFR1-5/8X3FT 4169A COOL 85 SOFTWA
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
Votre prix26.76 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.61 lb par pi
  • Longueur
    3 pi
  • Rayon de courbure minimum
    15.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.02 po
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc chloroprène
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Le tuyau de liquide de refroidissement du moteur, comme les tuyaux ou connecteurs de radiateur et de chauffage, en particulier pour les conditions huileuses.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Néoprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Deux épaisseurs de tissu synthétique
  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Normes respectées
    SAE 20R1 Classe B/C
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    072053647228
  • Pression de service
    85 psi

Aperçu

Description du fabricant
1 5/8 4169A LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 85 MUR DOUX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon