Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionCatégorie 0, JIS
- Roller Diameter10 mm
- Roller Width7 mm
- Stud Diameter3 mm
- Longueur du filetage5 mm
- Taille du filetageM3 x 0.5
- Poids0.01 lb
Details
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureBlindé
- Type de têteTête hexagonale
- Numéro CUP du fabricant4549557006012
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale1200 N
- Capacité de charge statique radiale813 N
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauJoli
- Type de goujonStandard
- Type de filISO
- CUP_NON4549557006012
Aperçu
Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF3FBR
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature