Motion
R2 X 2-3/16

TSUBAKI (UST)
R2 X 2-3/16

Bague à déconnexion rapide - Bague R2 , alésage 2.1875 po.
N° D’ARTICLE MI02770934
N° MFRR2 X 2-3/16
Prix206.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
R2 X 2-3/16

Bague à déconnexion rapide - Bague R2 , alésage 2.1875 po.
N° D’ARTICLE MI02770934
N° MFRR2 X 2-3/16
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
Prix206.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po
  • Taille de la bague
    R2
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039893413

Aperçu

Description du fabricant
R2-2 3/16 BAGUE DE FERMETURE FENDUE