Motion
C405E-150
Assemblage de verrouillage sans clé - 1.5000 po de diamètre, 2.9528 po de diamètre extérieur, 2.4410 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771441
N° MFRC405E-150
Prix262.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - 1.5000 po de diamètre, 2.9528 po de diamètre extérieur, 2.4410 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02771441
N° MFRC405E-150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix262.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Accouplement Longueur  
    2.4410 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.1260 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.9528 po
  • Longueur de vis
    45 mm
  • Taille du filetage
    M8 x 45
  • Poids
    2.571529 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075265
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    2026 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861075265

Aperçu

Description du fabricant
C405E-150 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation