Motion
C733M-175
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 175 mm, diamètre extérieur de 300 mm, longueur de 3.0710 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771644
N° MFRC733M-175
Prix2,298.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 175 mm, diamètre extérieur de 300 mm, longueur de 3.0710 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771644
N° MFRC733M-175

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,298.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    175 mm
  • Accouplement Longueur  
    3.0710 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.6770 po
  • Extérieur Diamètre  
    300 mm
  • Longueur de vis
    55 mm
  • Taille du filetage
    M16
  • Poids
    48 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861084212
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    189007 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C733
  • CUP_NON
    044861084212

Aperçu

Description du fabricant
C733M-175 DISQUE RÉTRACTABLE
  • Disque rétractable à usage standard
  • Dispositif de serrage externe
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon