Motion
C123E-218
Bague sans clé à vis de fixation - série C123 , DI 2.1875 po, D.E 3.3465 po, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771663
N° MFRC123E-218
Price$126.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C123 , DI 2.1875 po, D.E 3.3465 po, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771663
N° MFRC123E-218

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix126.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Pression de contact du moyeu
    24562 psi
  • Length Through Bore  
    1.3580 po
  • Poussée transmise maximale
    18521 lbf
  • Longueur montable
    1.043 po
  • Outside Diameter  
    3.3465 po
  • Longueur totale
    1.673 po
  • Taille de la vis
    M8x25
  • Pression de contact de l’arbre
    +28522 psi
  • Poids
    1.8 lb

Details

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    26 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861074183
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1688 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C123
  • Force axiale transmissible
    24399 lbf
  • CUP_NON
    044861074183

Aperçu

Description du fabricant
C123E-218 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique sans bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Les composants montés se déplacent axialement pendant l’installation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs