Motion
C123E-243
Bague sans clé à vis de fixation - série C123 , DI 2.4375 po, D.E 3.7402 po, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771666
N° MFRC123E-243
Prix127.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C123 , DI 2.4375 po, D.E 3.7402 po, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771666
N° MFRC123E-243

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix127.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Pression de contact du moyeu
    +18767 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3580 po
  • Poussée transmise maximale
    20836 lbf
  • Longueur montable
    1.043 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7402 po
  • Longueur totale
    1.673 po
  • Taille de la vis
    M8x25
  • Pression de contact de l’arbre
    +28796 psi
  • Poids
    2.350673 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    26 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861074138
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    2116 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C123
  • Force axiale transmissible
    27449 lbf
  • CUP_NON
    044861074138

Aperçu

Description du fabricant
C123E-243 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique sans bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Les composants montés se déplacent axialement pendant l’installation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues