Motion
C123M-180x235
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 180 mm, DE 9.2520 po, 2.5590 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771792
N° MFRC123M-180x235
Prix2,366.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C123 , DI 180 mm, DE 9.2520 po, 2.5590 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771792
N° MFRC123M-180x235
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
Prix2,366.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M14 x 40
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Pression de contact du moyeu
    19321 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5590 po
  • Poussée transmise maximale
    91608 lbf
  • Longueur montable
    2.008 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.2520 po
  • Longueur totale
    3.11 po
  • Taille de la vis
    M14x40
  • Pression de contact de l’arbre
    +19794 psi
  • Poids
    19 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    140 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861004753
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    27050 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C123
  • Force axiale transmissible
    116736 lbf
  • CUP_NON
    044861004753

Aperçu

Description du fabricant
C123M-180X235 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique sans bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à encrassement traversant
  • Les composants montés se déplacent axialement pendant l’installation