Motion
23280 CAK/C083W507

SKF
23280 CAK/C083W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 720 mm, largeur 256 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C083
N° D’ARTICLE MI02772175
N° MFR23280 CAK/C083W507
Prix95,851.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23280 CAK/C083W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 720 mm, largeur 256 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C083
N° D’ARTICLE MI02772175
N° MFR23280 CAK/C083W507
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
Prix95,851.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    720 mm
  • Global Largeur  
    256 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1028.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C083
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    670 tr/min
  • Vitesse maximale
    670 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    232
  • CUP_NON
    7316576658136

Aperçu

Description du fabricant
23280 CAK/C083W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG