Motion
200156
200156 SB-702-B4-F ÉCHANGEUR THERMIQUE À COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI02772419
N° MFR200156
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
200156 SB-702-B4-F ÉCHANGEUR THERMIQUE À COQUILLE ET TUBE
N° D’ARTICLE MI02772419
N° MFR200156
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    2.25
  • Taille
    702
  • Diamètre du tube
    1/4 po

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Laiton
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile/fibre de cellulose
  • Température de fonctionnement maximale
    350
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Série
    SB
  • Matériau de la coquille
    Acier ou laiton

Aperçu

Description du fabricant
200156 SB-702-B4-F COQUILLE ET TUBE