Spécifications
Dimensions
- Force finale12 lb
- Force initiale6 lb
- Longueur3/4 po
- Taille du filetage1/2-13 po
- Diamètre de la buse0.281 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionOxyde noir, plaqué zinc
- Style plongeantFileté
- Type de pistonBalle
- Couleur de l’emboutNoir
- Matériau de la buseAcier inoxydable
Aperçu
Description du fabricant
PLONGEANT À BALLES CL-70-BP-2