Motion
C06000673000M

AS RAYMOND
C06000673000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.0000 in Length, 0.0670 in Wire Size, 15.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02773153
N° MFRC06000673000M
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000673000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 3.0000 in Length, 0.0670 in Wire Size, 15.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02773153
N° MFRC06000673000M
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
Prix2.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.03314 lb
  • Taille du fil
    0.0670 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000673000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    15.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0600-067-3000M PRINTEMPS