Spécifications
Dimensions
- Résistance à la traction ultime moyenne22500 lb
- Largeur totale de la chaîne3.0000 po
- Taille de la chaîne0.5
- Laçage24 x 25
- Longueur totale10 pi
- Pas0.5000 po
- Poids3.23
- Largeur sur les broches percées3.289
- Largeur sur les goupilles rivetées3.155 po
Détails
- Construction de la chaîneGuide central
- Type de chaîneStandard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSC412 CG 10FT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288466215
- MatérielAcier
Aperçu
Description du fabricant
SC412CG CHAÎNE SILENCIEUSE (329944)
- Disponible en 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po en 10FT sections ou coupé à la longueur Disponible en construction « Guide latéral » ou « Guide central » Conçu avec un joint culbuteur exclusif qui élimine la friction pendant l’articulation de la chaîne, permettant une haute rotation avec moins d’usure et de chaleur. Idéal pour les applications de puissance faible à modérée.