Motion
3610607600

AVENTICS
3610607600

3610607600 VANNE
N° D’ARTICLE MI02773221
N° MFR3610607600
Prix585.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
3610607600

3610607600 VANNE
N° D’ARTICLE MI02773221
N° MFR3610607600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix585.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.38 lb

Détails

  • Débit d’air maximal
    31 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    10 bars
  • Pression de consigne maximale
    145 psi
  • Pression minimale réglée
    1.45 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 70 °C
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
3610607600 VANNE