Motion
1490817000

SEALMASTER
1490817000

1490817000 Femelle filetée avec goujon mâle Extrémité de tige droite - Qualité : Précision, Diamètre de l'alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20, Autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02774168
N° MFR1490817000
Prix506.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
1490817000

1490817000 Femelle filetée avec goujon mâle Extrémité de tige droite - Qualité : Précision, Diamètre de l'alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20, Autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02774168
N° MFR1490817000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix506.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Largeur de la tête
    0,5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-20
  • Taille du filetage
    1/2-20

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1490817000
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    TEFLON
  • Capacité de charge statique radiale
    4920 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CFF
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    662288721413

Aperçu

Description du fabricant
CFF 8TY BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté