Motion
77R8
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 1.1250 po, largeur 0.3125 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02774420
N° MFR77R8
Prix17.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, D.E 1.1250 po, largeur 0.3125 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02774420
N° MFR77R8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    77R8-DV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 77R8 présente un diamètre d’alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3125 po.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5471
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106202042

Aperçu

Description du fabricant
77R8-DV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté