Motion
5307U78 3 7/16 INSERT ROULEAU BRG

REXNORD INC
5307U78 3 7/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d'insert de rouleau - 3.4375 po dia. de diamètre, 5.9063 po dia. ext., 5.3200 po largeur totale, collet de vis d'arrêt double
N° D’ARTICLE MI02776414
N° MFR5307U78 3 7/16 INSERT ROLLER BRG
Prix3,044.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
5307U78 3 7/16 INSERT ROLLER BRG

Roulement d'insert de rouleau - 3.4375 po dia. de diamètre, 5.9063 po dia. ext., 5.3200 po largeur totale, collet de vis d'arrêt double
N° D’ARTICLE MI02776414
N° MFR5307U78 3 7/16 INSERT ROLLER BRG
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
Prix3,044.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    5.3200 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.9063 po
  • Largeur totale
    5.3200 po
  • Poids
    13.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lb
  • CUP_NON
    793699359961

Aperçu

Description du fabricant
5307U78 TROUSSE UNIVERSELLE HD BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 3 7/16 po
  • Collier de verrouillage à double vis d'arrêt
  • Dispositifs de retenue en acier