Motion
16AM-FRV-13

GAST MFG
16AM-FRV-13

Moteur pneumatique à palette rotative - 9 hp, lubrifié, montage sur pied, 275 pi3/min
N° D’ARTICLE MI02776541
N° MFR16AM-FRV-13
Prix2,332.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
16AM-FRV-13

Moteur pneumatique à palette rotative - 9 hp, lubrifié, montage sur pied, 275 pi3/min
N° D’ARTICLE MI02776541
N° MFR16AM-FRV-13

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,332.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/4 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    275 pcm
  • Type de lubrification
    Lubrifié
  • Son maximal
    113 dBa
  • Puissance maximale
    9 hp
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Couple maximal
    372 po/lb
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Type de montage
    Pied
  • Nombre d’aubes
    6
  • Type d’arbre de sortie
    Détrompé
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    290 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE 16AM-FRV-13