Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.6250 po
- Taille du boulon0.3125 po
- Alésage Diamètre15/16 po
- Global Hauteur1.4300 po
- Longueur totale Diamètre4.7500 po
- Largeur totale2.7500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590109302
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeUC205-15
- Type de jointJoints R
- SérieUCFB
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106996576