Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur10-1/4 po
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBlanc
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCoton
- Type de produitGants de travail en tissu
- Types de produitsGants
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesFDA, USDA
- TypeGants
- CUP_NON30451439410945
Aperçu
- Gant en tricot continu en mélange de coton et polyester au poignet
- Offre une absorption, un confort et une chaleur optimaux
- Résistant aux coupures, aux coupures, à l’abrasion et à la chaleur
- Couleur : Naturel
- Applications : industries de l’automobile et des appareils électroménagers généraux, fabrication de chauffage et de climatisation, opérations d’estampage des métaux, usines de céramique, boulangeries et autres applications nécessitant une protection thermique modérée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la documentation
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la documentation
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la documentation
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la documentation