Motion
PCF30
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 30 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI02779020
N° MFRPCF30
Prix187.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 30 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint de contact à double lèvre
N° D’ARTICLE MI02779020
N° MFRPCF30
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
Prix187.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    82.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    40 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    108 mm
  • Poids
    2.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11300 N
  • Roulement de rechange
    GRAE30-NPP-B
  • Type de joint
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    PCF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4012802790856

Aperçu

Description du fabricant
PCF30-XL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon