Motion
CU20-5S
Cylindre compact – montage libre – type montage libre, alésage de 20 mm, course de 5 mm, type de montage standard
N° D’ARTICLE MI02779039
N° MFRCU20-5S
Prix29.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre compact – montage libre – type montage libre, alésage de 20 mm, course de 5 mm, type de montage standard
N° D’ARTICLE MI02779039
N° MFRCU20-5S
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
Prix29.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La tige unique de la série CU, à double action, à course longue, cylindre de montage libre économise de l’espace et permet un montage direct et précis. La version à course longue est disponible avec des longueurs de course allant jusqu’à 100mm. Les options comprennent des capacités d’interrupteur automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage d’interrupteur encastrées et des pare-chocs en caoutchouc de série.
  • Type de cylindre compact
    Montage gratuit
  • Série de cylindres
    CU
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Standard
  • Action du piston
    Action unique
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique

Aperçu

Description du fabricant
CU20-5S CYLINDRE
  • Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
  • Longueurs de course jusqu’à 15mm
  • Ressort de rappel, extension du ressort
  • Gain d’espace
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté