Motion
01018ES3ESA90LR

WEG ELECTRIC CORP
01018ES3ESA90LR

Moteur de scie à arbre - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 90L , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02779120
N° MFR01018ES3ESA90LR
Prix3,409.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01018ES3ESA90LR

Moteur de scie à arbre - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 90L , logement TEFC, 60 Hz, base 1800 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI02779120
N° MFR01018ES3ESA90LR
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
Votre prix3,409.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    90L
  • Taille du cadre NEMA
    90L/MS
  • Dimension C de la longueur totale
    26.48 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    24 mm
  • Couple
    30.6 pi-lb
  • Poids
    191.72 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    -20 à 40 °C
  • Ampères à tension
    276 à 250 A;125 A
  • Demandes
    Scies circulaires, commerciales, pompes hydrauliques, pompes industrielles, système de moteur de pompe à jet, scies à pendule, machines de polissage, piscines, pompes, pompes résidentielles
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Cycle de service
    S6
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    276 à 250 A;125 A
  • Courant de pleine charge
    14.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Groupe et classe
    F
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Puissance
    10 hp
  • HP
    10 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    7.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de scie à arbre
  • Code de conception du moteur
    N
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Cadre NEMA
    90L/MS
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes
    NEMA MG-1
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7892304568804
  • Tension
    208 à 230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 01018ES3ESA90LR