Spécifications
Dimensions
- Taille du port3 NPT
- Poids5.01 lb
Détails
- Matériau du corpsPolypropylène
- Matériau du joint de corpsEPDM
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Style de poignéePoignée à levier
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale70 °F
- Pression de fonctionnement maximale125 psi
- Type de montageEn ligne fileté
- Style de transfertPort complet
- Matériau du siègePTFE
- SérieSOUS-V
- NormesMatériel approuvé par la FDA
- Matériau du corps de vannePolypropylène