Motion
22DP416
Alésage de 1.3750 po, longueur de 1.0000 po, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI02780495
N° MFR22DP416
Prix7.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 1.3750 po, longueur de 1.0000 po, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI02780495
N° MFR22DP416
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
Prix7.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po, 34.93 mm
  • Diamètre intérieur
    1.3750 po
  • Valeur P maximale
    140 MPa;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    1.5313 po
  • Longueur totale
    1.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant;Sans plomb;Sans entretien;Capacité de fonctionnement à sec;Conforme à RoHS;Arrière acier
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Bague cylindrique DP4 , avec endos en acier, doublure en PTFE, DI 1-3/8 po x DI 1-17/32 po x largeur 1 po
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à +280 °C
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DP4
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    2002/96/EC, EVL 2000/53/EC, ISO 3547, RoHS 2002/95/EC
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
22DP416 POLYMÈRE MÉTALLIQUE - IMPERI

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif