Motion
J52211
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 12 PC
N° D’ARTICLE MI02781803
N° MFRJ52211
Prix157.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 6 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 12 PC
N° D’ARTICLE MI02781803
N° MFRJ52211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix157.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    1-1/8 po, 1-15/64 po, 1-3/16 po, 1-3/32 po, 1-3/8 po, 1-5/16 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Accessoires inclus
    (2) Barre de support, pince de support
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    21
  • Nombre de douilles
    12 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662679231088

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE DOUILLES EN MÉTRIQUE J52211 6PT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif