Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.5938 po
- Cercle de boulonnage Diamètre4.5937 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.240 po
- Longueur totale Diamètre5.5469 po
- Poids0.87 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796207400
- Rpm max.375 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement320 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale350 lbf
- Roulement de rechangeGKY103RRB
- SérieKCJT
- Normes respectéesFDA/USDA
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796207400