Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Anneau intérieur Largeur71 mm
- Anneau extérieur Largeur36 mm
- Extérieur Diamètre130 mm
- Largeur totale71 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale8300 kgf
- Capacité de charge statique radiale5300 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUC300
- CUP_NON0808250234417