Motion
KGB12-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
KGB12-PP-AS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc standard - roulement unique, diamètre d'arbre : 12 mm, diamètre extérieur : 52 mm
N° D’ARTICLE MI02781952
N° MFRKGB12-PP-AS
Prix252.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
KGB12-PP-AS

Bague à logement d'arbre rond du guide linéaire - fermée, bague à bille, bloc standard - roulement unique, diamètre d'arbre : 12 mm, diamètre extérieur : 52 mm
N° D’ARTICLE MI02781952
N° MFRKGB12-PP-AS
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
Prix252.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Hauteur totale
    35.8 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Diamètre de l’arbre
    12 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    540 N
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Catalogue du fabricant
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Capacité de charge statique
    385 N

Aperçu

Description du fabricant
KGB12-PP-AS