Motion
SNL 530 VU

SKF
SNL 530 VU

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02782176
N° MFRSNL 530 VU
Prix2,666.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNL 530 VU

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI02782176
N° MFRSNL 530 VU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,666.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    160 mm
  • Largeur de la base
    6-5/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.7500 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    5.1875 po, 5.2500 po, 135 mm, 150 mm
  • Global Hauteur  
    12.7500 po
  • Global Longueur  
    20.8750 po
  • Global Largeur  
    8.6875 po
  • Poids
    114.51 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22230CC/W33, 22230CCK/W33, 23230CC/W33, 23230CCK/W33, C2230 K, C2230
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SNL
  • Normes respectées
    ISO/DIS 185 Grade 200
  • CUP_NON
    7316571260952

Aperçu

Description du fabricant
SNL 530 VU HSG.