Motion
22228 CC/C3W64E

SKF
22228 CC/C3W64E

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 68 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02782215
N° MFR22228 CC/C3W64E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22228 CC/C3W64E

Roulement à rouleaux sphériques - DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 68 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02782215
N° MFR22228 CC/C3W64E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Poids
    31.2 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C3, huile solide
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Huile solide
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571588698
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    222
  • CUP_NON
    7316571588698

Aperçu

Description du fabricant
22228 CC/C3W64E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C3, huile solide