Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée12 po
- Dégagement à la tête12-1/4 po
- Tirer pour soulever la pleine charge45 lb
- Élévateur standard5 pi
Détails
- Détails supplémentairesPoignée pivotante 360°
- Revêtement de finition de carrosserieRevêtement en poudre
- Matériau du corpsAluminium
- Matériau de la chaîneAcier
- Type de palan à levierChaîne
- Numéro CUP du fabricant043927733781
- Reeving1
- SérieExtracteur à poignée courte
- Capacité de poids3/4 tonnes