Motion
TPS0805BU-20
Tubulure souple en polyoléfine – salle blanche – air/eau/nitrogène, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po, longueur 20 m, rayon de courbure min. 25 mm
N° D’ARTICLE MI02782341
N° MFRTPS0805BU-20
Prix56.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure souple en polyoléfine – salle blanche – air/eau/nitrogène, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po, longueur 20 m, rayon de courbure min. 25 mm
N° D’ARTICLE MI02782341
N° MFRTPS0805BU-20
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
Prix56.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    25 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.197 po, 5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.313 po, 8 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau/Nitrogène
  • Type de liquide
    Air, gaz d’azote, eau pure
  • Dureté
    Shore D 54
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    102 psi
  • Matériau du tube
    Résine de polyoléfine
  • Applications typiques
    Salle blanche, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU TPS0805BU-20 8MM X 20METER
  • Tubulure souple en polyoléfine
  • Offert en 6 couleurs différentes
  • Offert en forfaits 20m ou 100m
  • Applicable aux applications d’air, de gaz et d’eau

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon