Motion
TPH1075BU-100

SMC CORP OF AMERICA
TPH1075BU-100

Tubulure en polyoléfine — Salle blanche - Air/Eau/Nitrogène, 7.5 mm, DI 0.295 po, 10 mm, DI 0.394 po, Longueur 100 m, Rayon de courbure min. 45 mm
N° D’ARTICLE MI02782342
N° MFRTPH1075BU-100
Prix247.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
TPH1075BU-100

Tubulure en polyoléfine — Salle blanche - Air/Eau/Nitrogène, 7.5 mm, DI 0.295 po, 10 mm, DI 0.394 po, Longueur 100 m, Rayon de courbure min. 45 mm
N° D’ARTICLE MI02782342
N° MFRTPH1075BU-100
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
Prix247.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 m
  • Rayon de courbure minimum
    45 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.295 po, 7.5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.394 po, 10 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau/Nitrogène
  • Type de liquide
    Air, gaz d’azote, eau pure
  • Dureté
    Shore D 90
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    102 psi
  • Matériau du tube
    Résine de polyoléfine
  • Applications typiques
    Salle blanche, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU TPH1075BU-100 10MM X 330
  • Tubulure en polyoléfine
  • Offert en 6 couleurs différentes
  • Offert en forfaits 20m ou 100m
  • Applicable aux applications d’air, de gaz et d’eau

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon